ET014-050-0-RM142-71 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOSPDRED-ET014-WRM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJnd01DODVNRGMyTURBME9EUTNOalEyTG1wd1p3fGRlYTc5NzkxNzlmYjI5NDdlZDQyNGE4ZDNmYjhlOWJjOGMyNDNiNDMxNDkzMmNjZmU5ZGQ1YTNmMjVkMGQyMDY
851707 内联轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

ET014-050-0-RM142-71

描述

BOSTON GEAR ET014-050-0-RM142-71

Speed Reducer; Inline Type; 50:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Spur Gear; ET014 Series; Flange Mounted; Stainless Steel | Anodized Aluminum ; Output Torque

制造商部件号

ET014-050-0-RM142-71

BDI部件号
851707

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711224694
重量 / Kilogram
18.144
Product Group - BDI
M02282
品名
EVERTRUE
减速机类型
Inline
名义减速比
50:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Hollow Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
35
安装形式
Flange Mounted
传动
Planetary-Spur
制造商系列
ET014
螺栓安装模式
Square
含底座
No
壳体材料及工艺
Stainless Steel | Anodized Aluminum
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
重量/磅
39.68316
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 50:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Spur Gear; ET014 Series; Flange Mounted; Stainless Steel | Anodized Aluminum ; Output Torque
输出轴直径
1.575 英寸 | 40 毫米
总高
5.591 英寸 | 142 毫米
总宽
5.591 英寸 | 142 毫米
全长
14.881 英寸 | 377.99 毫米
输出轴长度
3.228 英寸 | 82 毫米
螺栓孔直径
0.433 英寸 | 11 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新