BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F633B-63-B5
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR F633B-63-B5
Speed Reducer; Inline Type; 65:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 2173In-Lbs Output Torque
制造商部件号
F633B-63-B5
BDI部件号
165937
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/F633B-63-B5/p/165937
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711287651
重量 / Kilogram
28.531
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
65:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
26.9
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
600
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
1357Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
1.85HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
28
输出扭矩 数值及单位
2173In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
F633B-63-B5
制造商内部编号
28765
重量/磅
61
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 65:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 2173In-Lbs Output Torque
底座到输入轴中心
4.14 英寸 | 105.156 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
14.17 英寸 | 359.918 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
输出轴长度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
总高
7.97 英寸 | 202.438 毫米
总宽
8.72 英寸 | 221.488 毫米
螺栓孔直径
0.55 英寸 | 13.97 毫米
底座到输出轴中心
4.53 英寸 | 115.062 毫米