

BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F652B-16-B13
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR F652B-16-B13
Speed Reducer; Inline Type; 15:1 Nominal Ratio; 254TC/256TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 1-5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 10900In-Lbs Output Torque
制造商部件号
F652B-16-B13
BDI部件号
165655
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/F652B-16-B13/p/165655
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711283844
重量 / Kilogram
70.307
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
15:1
安装架
254TC/256TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
20HP
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
600
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
2015Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
24.63HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
109
输出扭矩 数值及单位
10900In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
F652B-16-B13
制造商内部编号
28384
重量/磅
95
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 15:1 Nominal Ratio; 254TC/256TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 1-5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 10900In-Lbs Output Torque
输入轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
底座到输出轴中心
7.09 英寸 | 180.086 毫米
全长
20.81 英寸 | 528.574 毫米
螺栓孔直径
0.71 英寸 | 18.034 毫米
输出轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
总宽
12 英寸 | 304.8 毫米
底座到输入轴中心
6.07 英寸 | 154.178 毫米
总高
11.89 英寸 | 302.006 毫米
输出轴长度
3.5 英寸 | 88.9 毫米