BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F653BF-160-B7
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR F653BF-160-B7
Speed Reducer; Inline Type; 160:1 Nominal Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Flange Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 10489In-Lbs Output Torque
制造商部件号
F653BF-160-B7
BDI部件号
166020
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/F653BF-160-B7/p/166020
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711288535
重量 / Kilogram
70.307
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
160:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
10.9
安装形式
Flange Mounted
传动
Helical
制造商系列
600
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
4340Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.72HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
11
输出扭矩 数值及单位
10489In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
F653BF-160-B7
制造商内部编号
28853
重量/磅
103
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 160:1 Nominal Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Flange Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 10489In-Lbs Output Torque
全长
18.63 英寸 | 473.202 毫米
输出轴长度
3.34 英寸 | 84.836 毫米
总高
13.975 英寸 | 354.965 毫米
输出轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
总宽
13.77 英寸 | 349.758 毫米
螺栓孔直径
0.71 英寸 | 18.034 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米