F663BF-80-B11 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-600-IL-QL-S-FL-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcyTlM4eE1EYzJOamcxTnpNek9Ea3hNQzlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk5qQXdYMGxNWDFGTVgxTmZSa3hmVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDgwZDdiNmIyMDE2ZjI1NDE5MTBmMDRiNjJhYmM1NGY4MjNjYjQzODIwMjQ2Mzk5YTlhY2MyMTY3NDJmZjM5Yjk
165972 内联轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

F663BF-80-B11

描述

BOSTON GEAR F663BF-80-B11

Speed Reducer; Inline Type; 80:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Flange Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 19604In-Lbs Output Torque

制造商部件号

F663BF-80-B11

BDI部件号
165972

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711288016
重量 / Kilogram
108.862
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
80:1
安装架
213TC/215TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
7.5HP
名义最大输出RPM
21.9
安装形式
Flange Mounted
传动
Helical
制造商系列
600
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
4580Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
9.74HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
22
输出扭矩 数值及单位
19604In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
F663BF-80-B11
制造商内部编号
28801
重量/磅
174
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 80:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Flange Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 19604In-Lbs Output Torque
总高
16.735 英寸 | 425.069 毫米
螺栓孔直径
0.71 英寸 | 18.034 毫米
输出轴长度
4.52 英寸 | 114.808 毫米
总宽
15.75 英寸 | 400.05 毫米
输出轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
全长
22.99 英寸 | 583.946 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新