BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F663BF-80-B9
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR F663BF-80-B9
Speed Reducer; Inline Type; 80:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Flange Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 13069In-Lbs Output Torque
制造商部件号
F663BF-80-B9
BDI部件号
165974
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/F663BF-80-B9/p/165974
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711288030
重量 / Kilogram
108.862
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
80:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
7.5HP
名义最大输出RPM
21.9
安装形式
Flange Mounted
传动
Helical
制造商系列
600
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
4580Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
9.74HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
22
输出扭矩 数值及单位
13069In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
F663BF-80-B9
制造商内部编号
28803
重量/磅
174
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 80:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Flange Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 13069In-Lbs Output Torque
全长
22.99 英寸 | 583.946 毫米
螺栓孔直径
0.71 英寸 | 18.034 毫米
输出轴长度
4.52 英寸 | 114.808 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
输出轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
总高
16.735 英寸 | 425.069 毫米
总宽
15.75 英寸 | 400.05 毫米