BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F832B-14K-B5-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR F832B-14K-B5-M1
Speed Reducer; Inline Type; 14:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; F800B Series; Base Mounted; Gray Cast Iron; 550In-Lbs Output Torque
制造商部件号
F832B-14K-B5-M1
BDI部件号
180415
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/F832B-14K-B5-M1/p/180415
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0884107025780
重量 / Kilogram
10.024
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
14:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
125
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
F800B
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
385Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
1.14HP
壳体材料及工艺
Gray Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
125
输出扭矩 数值及单位
550In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
F832B-14K-B5
制造商内部编号
F00598
重量/磅
22.1
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 14:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; F800B Series; Base Mounted; Gray Cast Iron; 550In-Lbs Output Torque
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
螺栓孔直径
0.39 英寸 | 9.906 毫米
全长
9.82 英寸 | 249.428 毫米
底座到输出轴中心
2.95 英寸 | 74.93 毫米
总宽
6.62 英寸 | 168.148 毫米
输出轴长度
1.57 英寸 | 39.878 毫米
总高
6.62 英寸 | 168.148 毫米
底座到输入轴中心
2.95 英寸 | 74.93 毫米