F832BF-63K-B5-M8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-800-IL-QL-S-FL-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzVMMmd3Tnk4eE1EYzJOamc1T0RFd01qTXdNaTlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk9EQXdYMGxNWDFGTVgxTmZSa3hmTWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDAzNjVhZmNjYTM3YWJkMjhkYzE4YmU0MDNkODIwNGMwMzJhMmRmYTlhNTY3ZmY4ZjU1NGYwYjM3ZGMxNTY0NTM
180495 内联轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

F832BF-63K-B5-M8

描述

BOSTON GEAR F832BF-63K-B5-M8

Speed Reducer; Inline Type; 65:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 500In-Lbs Output Torque

制造商部件号

F832BF-63K-B5-M8

BDI部件号
180495

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0884107026732
重量 / Kilogram
10.932
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
65:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.25HP
名义最大输出RPM
26.9
安装形式
Flange Mounted
传动
Helical
制造商系列
800
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Square
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.25HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
27
输出扭矩 数值及单位
500In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
F832BF-63K-B5
制造商内部编号
F00693
重量/磅
24
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 65:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 500In-Lbs Output Torque
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总高
6.62 英寸 | 168.148 毫米
输出轴长度
1.57 英寸 | 39.878 毫米
总宽
6.62 英寸 | 168.148 毫米
螺栓孔直径
0.39 英寸 | 9.906 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
全长
9.82 英寸 | 249.428 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新