https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-800-IL-QL-S-FL-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmd3Wmk4eE1EYzJOamsyTVRjek56YzFPQzlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk9EQXdYMGxNWDFGTVgxTmZSa3hmTTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI3YTY0OGMwZDlkNjhmNTQzZmNlYmM2NzA0MmM5YzQzZGIyNWI2OGU3YmQ1ZGViODdmYWJiMzdmMTEzNTMyMGQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-800-IL-QL-S-FL-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmd3Wmk4eE1EYzJOamsyTVRjek56YzFPQzlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk9EQXdYMGxNWDFGTVgxTmZSa3hmTTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI3YTY0OGMwZDlkNjhmNTQzZmNlYmM2NzA0MmM5YzQzZGIyNWI2OGU3YmQ1ZGViODdmYWJiMzdmMTEzNTMyMGQ
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F833BF-112K-B5
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR F833BF-112K-B5
Speed Reducer; Inline Type; 110:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 543In-Lbs Output Torque
制造商部件号
F833BF-112K-B5
BDI部件号
180517
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/F833BF-112K-B5/p/180517
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0884107026954
重量 / Kilogram
14.53
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
110:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.16HP
名义最大输出RPM
15.9
安装形式
Flange Mounted
传动
Helical
制造商系列
800
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
385Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.15HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
15
输出扭矩 数值及单位
543In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
F833BF-112K-B5
制造商内部编号
F00715
重量/磅
32
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 110:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 543In-Lbs Output Torque
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
总宽
6.62 英寸 | 168.148 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
12.03 英寸 | 305.562 毫米
输出轴长度
1.57 英寸 | 39.878 毫米
螺栓孔直径
0.39 英寸 | 9.906 毫米
总高
7.86 英寸 | 199.644 毫米

