对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

F862B-36K-B7-M1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-800-IL-QL-S-FT-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmcxWmk4eE1EYzJOamMxTlRBMk9UazRNaTlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk9EQXdYMGxNWDFGTVgxTmZSbFJmTWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE3OWNmZTNiZWJkZDQ2MDAxZWVmZGNhZWQ4M2JhMTkzMTQwMmVlMmMwOGVmNjNiNTI5NzJkZWE2OWJjZWMzOTU
180690 内联轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

F862B-36K-B7-M1

描述

BOSTON GEAR F862B-36K-B7-M1

Speed Reducer; Inline Type; 35:1 Nominal Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 2436In-Lbs Output Torque

制造商部件号

F862B-36K-B7-M1

BDI部件号
180690

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0884107028880
重量 / Kilogram
22.271
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
35:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
50
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
800
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
2.55HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
48
输出扭矩 数值及单位
2436In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
F862B-36K-B7
制造商内部编号
F00908
重量/磅
49
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 35:1 Nominal Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 2436In-Lbs Output Torque
全长
12.26 英寸 | 311.404 毫米
底座到输入轴中心
4.53 英寸 | 115.062 毫米
总宽
8 英寸 | 203.2 毫米
底座到输出轴中心
4.53 英寸 | 115.062 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
总高
9.06 英寸 | 230.124 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
螺栓孔直径
0.59 英寸 | 14.986 毫米
输出轴长度
2.36 英寸 | 59.944 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新