F862B-40K-B5-M1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-800-IL-QL-S-FT-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmcxWmk4eE1EYzJOamMxTlRBMk9UazRNaTlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk9EQXdYMGxNWDFGTVgxTmZSbFJmTWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE3OWNmZTNiZWJkZDQ2MDAxZWVmZGNhZWQ4M2JhMTkzMTQwMmVlMmMwOGVmNjNiNTI5NzJkZWE2OWJjZWMzOTU
180693 内联轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

F862B-40K-B5-M1

描述

BOSTON GEAR F862B-40K-B5-M1

Speed Reducer; Inline Type; 40:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1339In-Lbs Output Torque

制造商部件号

F862B-40K-B5-M1

BDI部件号
180693

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0884107028910
重量 / Kilogram
22.271
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
40:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
43.8
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
800
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
2.18HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
43
输出扭矩 数值及单位
1339In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
F862B-40K-B5
制造商内部编号
F00911
重量/磅
49
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 40:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1339In-Lbs Output Torque
螺栓孔直径
0.59 英寸 | 14.986 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
总高
9.06 英寸 | 230.124 毫米
底座到输入轴中心
4.53 英寸 | 115.062 毫米
总宽
8 英寸 | 203.2 毫米
全长
12.26 英寸 | 311.404 毫米
输出轴长度
2.36 英寸 | 59.944 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输出轴中心
4.53 英寸 | 115.062 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新