

BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F862B-45K-B7-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR F862B-45K-B7-M1
Speed Reducer; Inline Type; 45:1 Nominal Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 2932In-Lbs Output Torque
制造商部件号
F862B-45K-B7-M1
BDI部件号
180696
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/F862B-45K-B7-M1/p/180696
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0884107028941
重量 / Kilogram
22.271
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
45:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
38.9
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
800
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
2.01HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
38
输出扭矩 数值及单位
2932In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
F862B-45K-B7
制造商内部编号
F00914
重量/磅
49
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 45:1 Nominal Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 2932In-Lbs Output Torque
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
总高
9.06 英寸 | 230.124 毫米
输出轴长度
2.36 英寸 | 59.944 毫米
螺栓孔直径
0.59 英寸 | 14.986 毫米
底座到输出轴中心
4.53 英寸 | 115.062 毫米
全长
12.26 英寸 | 311.404 毫米
总宽
8 英寸 | 203.2 毫米
底座到输入轴中心
4.53 英寸 | 115.062 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米