F862B-71K-B5-M1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-F862B-B5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmhqWlM4NU1EYzJNREF6TWpReU1ERTBMbXB3Wnd8ZTA2NGZkNzFhMTM3ZTgyM2UyMDk0MTIxMDkzMWE5Y2NmZGQ2ODA3YTFjNDIzMDZlMGYyYzBhZjQ5NjI3YWE1Mw
180709 内联轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

F862B-71K-B5-M1

描述

BOSTON GEAR F862B-71K-B5-M1

Speed Reducer; Inline Type; 71:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; F800B Series; Base Mounted; Gray Cast Iron; 2966In-Lbs Output Torque

制造商部件号

F862B-71K-B5-M1

BDI部件号
180709

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0884107029108
重量 / Kilogram
22.271
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
71:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
24.6
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
F800B
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
1600Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
1.28HP
壳体材料及工艺
Gray Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
24
输出扭矩 数值及单位
2966In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
F862B-71K-B5
制造商内部编号
F00930
重量/磅
49.1
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 71:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; F800B Series; Base Mounted; Gray Cast Iron; 2966In-Lbs Output Torque
输出轴长度
2.36 英寸 | 59.944 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
底座到输入轴中心
4.53 英寸 | 115.062 毫米
总高
9.06 英寸 | 230.124 毫米
全长
12.26 英寸 | 311.404 毫米
底座到输出轴中心
4.53 英寸 | 115.062 毫米
总宽
8 英寸 | 203.2 毫米
螺栓孔直径
0.59 英寸 | 14.986 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新