BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F873B-36K-B9-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR F873B-36K-B9-M1
Speed Reducer; Inline Type; 35:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 5225In-Lbs Output Torque
制造商部件号
F873B-36K-B9-M1
BDI部件号
23682181
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/F873B-36K-B9-M1/p/23682181
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0884107031286
重量 / Kilogram
54.93
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
35:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
50
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
800
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
4.42HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
48
输出扭矩 数值及单位
5225In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
重量/磅
121
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 35:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 5225In-Lbs Output Torque
输出轴长度
3.15 英寸 | 80.01 毫米
螺栓孔直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
总宽
9.81 英寸 | 249.174 毫米
总高
12.48 英寸 | 316.992 毫米
底座到输入轴中心
7.85 英寸 | 199.39 毫米
全长
20.63 英寸 | 524.002 毫米
底座到输出轴中心
5.51 英寸 | 139.954 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
输出轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米