BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F873B-80K-B7-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR F873B-80K-B7-M1
Speed Reducer; Inline Type; 80:1 Nominal Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 5288In-Lbs Output Torque
制造商部件号
F873B-80K-B7-M1
BDI部件号
180935
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/F873B-80K-B7-M1/p/180935
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0884107031422
重量 / Kilogram
48.58
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
80:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
21.9
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
800
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
2090Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
2.01HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
21
输出扭矩 数值及单位
5288In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
F873B-80K-B7
制造商内部编号
F01162
重量/磅
107
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 80:1 Nominal Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 5288In-Lbs Output Torque
总宽
9.81 英寸 | 249.174 毫米
底座到输出轴中心
5.51 英寸 | 139.954 毫米
总高
11.16 英寸 | 283.464 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
输出轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
输出轴长度
3.15 英寸 | 80.01 毫米
全长
18.28 英寸 | 464.312 毫米
螺栓孔直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
底座到输入轴中心
7.85 英寸 | 199.39 毫米