F873BF-180K-B5-M8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-800-IL-QL-S-FL-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmd3Wmk4eE1EYzJOamsyTVRjek56YzFPQzlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk9EQXdYMGxNWDFGTVgxTmZSa3hmTTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI3YTY0OGMwZDlkNjhmNTQzZmNlYmM2NzA0MmM5YzQzZGIyNWI2OGU3YmQ1ZGViODdmYWJiMzdmMTEzNTMyMGQ
180943 内联轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

F873BF-180K-B5-M8

描述

BOSTON GEAR F873BF-180K-B5-M8

Speed Reducer; Inline Type; 180:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 4371In-Lbs Output Torque

制造商部件号

F873BF-180K-B5-M8

BDI部件号
180943

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0884107031514
重量 / Kilogram
51.755
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
180:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.75HP
名义最大输出RPM
9.7
安装形式
Flange Mounted
传动
Helical
制造商系列
800
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
2090Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.92HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
9.7
输出扭矩 数值及单位
4371In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
F873BF-180K-B5
制造商内部编号
F01171
重量/磅
114
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 180:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 4371In-Lbs Output Torque
全长
18.28 英寸 | 464.312 毫米
输出轴长度
3.15 英寸 | 80.01 毫米
螺栓孔直径
0.59 英寸 | 14.986 毫米
总高
11.81 英寸 | 299.974 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总宽
11.81 英寸 | 299.974 毫米
输出轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新