BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
GIF5068B
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE GIF5068B
Speed Reducer; Inline Type; 50:1 Nominal Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; GIF Series; Base Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Heavy Duty Cast Iron; 5272In-Lbs Output Torque
制造商部件号
GIF5068B
BDI部件号
128395
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/GIF5068B/p/128395
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568439357
重量 / Kilogram
52.163
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
50:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
35
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
GIF
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
3.04HP
壳体材料及工艺
Heavy Duty Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
33
输出扭矩 数值及单位
5272In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Hardened and Ground AGMA Class 11 Gear | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
GIF5068B
重量/磅
92
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 50:1 Nominal Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; GIF Series; Base Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Heavy Duty Cast Iron; 5272In-Lbs Output Torque
底座到输出轴中心
5.51 英寸 | 139.954 毫米
输出轴长度
3.15 英寸 | 80.01 毫米
底座到输入轴中心
5.51 英寸 | 139.954 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
输出轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
总宽
10.35 英寸 | 262.89 毫米
螺栓孔直径
0.69 英寸 | 17.526 毫米
全长
15.06 英寸 | 382.524 毫米
总高
10.58 英寸 | 268.732 毫米