https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-GMTA010-18L10B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJneVppOHhNRFF5T0RnNE56TXdNakUzTkM5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZSMDFVUVRBeE1GOHhPRXd4TUVKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MDg4NGVlMjczYWZiOThkOTFmZDcxOGZkMGI5MDM1NzhkMzFlYjkzN2VmMDY5MDFiZjZlZjdmNjlmYTIzNWNi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-GMTA010-18L10B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJneVppOHhNRFF5T0RnNE56TXdNakUzTkM5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZSMDFVUVRBeE1GOHhPRXd4TUVKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MDg4NGVlMjczYWZiOThkOTFmZDcxOGZkMGI5MDM1NzhkMzFlYjkzN2VmMDY5MDFiZjZlZjdmNjlmYTIzNWNi
TSUBAKI
TSUBAKI
GMTA010-18L50BV4H
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI GMTA010-18L50BV4H
Gear Motor; Inline Type; 50:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Base Mounted; Aluminum; 23.5Nm Output Torque
制造商部件号
GMTA010-18L50BV4H
BDI部件号
21582530
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/GMTA010-18L50BV4H/p/21582530
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
50:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
36
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
GMTA
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
1264N
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Aluminum
输出扭矩 数值及单位
23.5Nm
风扇冷却
No
其它特点
Brake Type
千瓦KW(如含电机)
0.1kW
电机架尺寸(如含电机)
18
电机封闭形式(如含电机)
TESC
电机电压(如含电机)
460VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Gear Motor
重量/磅
15.43236
详细描述
Gear Motor; Inline Type; 50:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Base Mounted; Aluminum; 23.5Nm Output Torque
总宽
6.87 英寸 | 174.5 毫米
输出轴长度
1.102 英寸 | 28 毫米
螺栓孔直径
0.354 英寸 | 9 毫米
输出轴直径
0.709 英寸 | 18 毫米
全长
10.787 英寸 | 274 毫米
总高
5.059 英寸 | 128.5 毫米
底座到输出轴中心
3.346 英寸 | 85 毫米