GMTA020-18U20BHN3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-GMTA020-18U10-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJnNVpDOHhNRFF5T0RnNU1qYzNORFF6TUM5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZSMDFVUVRBeU1GOHhPRlV4TUY5Q1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODVhNGM4MTM4N2ZjZDZhYWIwMWJiOTdhMTZkMTRiMDdlMWM0YTBkODYxNTkzMDk1ODAwMjFiY2NiNjc0NTI0Yw
23946460 内联轴 

TSUBAKI TSUBAKI

GMTA020-18U20BHN3

描述

TSUBAKI GMTA020-18U20BHN3

Gear Motor; Inline Type; 20:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Direct Mounted; Aluminum; 19.6Nm Output Torque

制造商部件号

GMTA020-18U20BHN3

BDI部件号
23946460

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
20:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
90
安装形式
Direct Mounted
传动
Helical
制造商系列
GMTA
安装位置
Left | Right | Wall
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
1098N
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Aluminum
输出扭矩 数值及单位
19.6Nm
风扇冷却
Yes
其它特点
Brake Type
千瓦KW(如含电机)
0.2kW
电机转速RPM(如含电机)
1420 | 1700
电机架尺寸(如含电机)
18
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
200VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Gear Motor
重量/磅
16.31421
详细描述
Gear Motor; Inline Type; 20:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Direct Mounted; Aluminum; 19.6Nm Output Torque
输出轴长度
1.102 英寸 | 28 毫米
输出轴直径
0.709 英寸 | 18 毫米
总高
5.512 英寸 | 140 毫米
底座到输出轴中心
3.228 英寸 | 82 毫米
总宽
6.87 英寸 | 174.5 毫米
螺栓孔直径
0.315 英寸 | 8 毫米
全长
11.457 英寸 | 291 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新