GMTA040-24U10PVN3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-GMTA040-24U-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnek1TOHhNRFF5T0RnNE9EQTRPRFl3Tmk5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZSMDFVUVRBME1GOHlORlZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDU5ODg2YTcyNjIxZmZmN2JhZDY2ZDI4ZDZkZGRmN2FmZjQ1NGMwYzJhOWZjNzhlNTk0ZWNlNzM2ZWE5NTc3Y2M
23926076 内联轴 

TSUBAKI TSUBAKI

GMTA040-24U10PVN3

描述

TEM GMTA040-24U10PVN3 ; 减速机/蜗轮蜗杆减速电机

Gear Motor; Inline Type; 10:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Direct Mounted; Aluminum; 20.6Nm Output Torque

制造商部件号

GMTA040-24U10PVN3

BDI部件号
23926076

详情

1904.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥1,904.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 2

全球库存

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
10:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
180
安装形式
Direct Mounted
传动
Helical
制造商系列
GMTA
安装位置
Left | Right | Wall
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
1098N
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Aluminum
输出扭矩 数值及单位
20.6Nm
风扇冷却
Yes
其它特点
Non Brake Type
千瓦KW(如含电机)
0.4kW
电机转速RPM(如含电机)
1390 | 1670
电机架尺寸(如含电机)
24
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
400VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Gear Motor
重量/磅
16.09375
详细描述
Gear Motor; Inline Type; 10:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Direct Mounted; Aluminum; 20.6Nm Output Torque
底座到输出轴中心
3.346 英寸 | 85 毫米
全长
12.795 英寸 | 325 毫米
总宽
5.945 英寸 | 151 毫米
总高
5.512 英寸 | 140 毫米
输出轴长度
1.417 英寸 | 36 毫米
输出轴直径
0.945 英寸 | 24 毫米
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新