https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-GMTA075-28L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnellTOHhNRFF5T0RnNU1UazFOVEl6TUM5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZSMDFVUVRBM05WOHlPRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGVlMGY0MzdiMTY5N2M1NTc3MDBiOTNjMWRkYmNiZjBlNmRkNzFjMWMyYTcwYjczNDgwNGY4NWFlYTg5NGZkOTI
TSUBAKI
TSUBAKI
GMTA075-28L5PVN3
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI GMTA075-28L5PVN3
Gear Motor; Inline Type; 5:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Base Mounted; Aluminum; 18.8Nm Output Torque
制造商部件号
GMTA075-28L5PVN3
BDI部件号
23952783
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/GMTA075-28L5PVN3/p/23952783
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
5:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
360
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
GMTA
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
1049N
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Aluminum
输出扭矩 数值及单位
18.8Nm
风扇冷却
Yes
其它特点
Non Brake Type
千瓦KW(如含电机)
0.75kW
电机转速RPM(如含电机)
1440 | 1730
电机架尺寸(如含电机)
28
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
400VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Gear Motor
重量/磅
27.55778
详细描述
Gear Motor; Inline Type; 5:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Base Mounted; Aluminum; 18.8Nm Output Torque
螺栓孔直径
0.472 英寸 | 12 毫米
输出轴长度
1.654 英寸 | 42 毫米
底座到输出轴中心
4.134 英寸 | 105 毫米
总高
6.24 英寸 | 158.5 毫米
输出轴直径
1.102 英寸 | 28 毫米
全长
14.665 英寸 | 372.5 毫米
总宽
7.087 英寸 | 180 毫米