https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-GMTA150-42L40-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnNU1pOHhNRFF5T0RnNU5EWTNORGszTkM5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZSMDFVUVRFMU1GODBNa3cwTUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDcxMTRlOGZhMzc1MTMyMWU5NDU0NzAwNzA1ZjAzZTgyNzMxZDg2MGZjZjcyOGMzODM2YWRiNmU3NmFjNmJiZjA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-GMTA150-42L40-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnNU1pOHhNRFF5T0RnNU5EWTNORGszTkM5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZSMDFVUVRFMU1GODBNa3cwTUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDcxMTRlOGZhMzc1MTMyMWU5NDU0NzAwNzA1ZjAzZTgyNzMxZDg2MGZjZjcyOGMzODM2YWRiNmU3NmFjNmJiZjA
TSUBAKI
TSUBAKI
GMTA150-42L60FI-TK
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI GMTA150-42L60FI-TK
Gear Motor; Inline Type; 60:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Base Mounted; Aluminum; 439Nm Output Torque
制造商部件号
GMTA150-42L60FI-TK
BDI部件号
21559402
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/GMTA150-42L60FI-TK/p/21559402
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
60:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
30
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
GMTA
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
8242N
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Aluminum
输出扭矩 数值及单位
439Nm
风扇冷却
Yes
其它特点
Adapter Type
千瓦KW(如含电机)
1.5kW
电机架尺寸(如含电机)
42
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Gear Motor
重量/磅
103.61726
详细描述
Gear Motor; Inline Type; 60:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Base Mounted; Aluminum; 439Nm Output Torque
螺栓孔直径
0.709 英寸 | 18 毫米
全长
19.154 英寸 | 486.5 毫米
底座到输出轴中心
5.906 英寸 | 150 毫米
输出轴直径
1.654 英寸 | 42 毫米
总宽
10.748 英寸 | 273 毫米
总高
9.055 英寸 | 230 毫米
输出轴长度
2.598 英寸 | 66 毫米