H12C18S26816 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-QNTS-IL-CF-S-FT-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJoaU15ODVNekUxTURZeE1ETTVNVE0wTG1wd1p3fGFjODIxM2U1ZjgyNDI3OTYxM2Q3NmFlZDZkOGI1NTYzNTMwNWRkZDc0ZDYyZTE5Nzk3OTJmYjc1MDFmMzM3MWQ
298445 内联轴 

DODGE DODGE

H12C18S26816

描述

DODGE H12C18S26816

Speed Reducer; Inline Type; 250:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 45140In-Lbs Output Torque

制造商部件号

H12C18S26816

BDI部件号
298445

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476448400
重量 / Kilogram
239.18
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Inline
名义减速比
250:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
7
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
ILH
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
8992Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
4.67HP
壳体材料及工艺
Gray Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
7
输出扭矩 数值及单位
45140In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
HB1283 180-CC 268.16 2-7/8" SHFT
重量/磅
452
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 250:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 45140In-Lbs Output Torque
总宽
18.19 英寸 | 462.026 毫米
输出轴长度
5.51 英寸 | 139.954 毫米
全长
25.15 英寸 | 638.81 毫米
输出轴直径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
总高
18.08 英寸 | 459.232 毫米
螺栓孔直径
1.02 英寸 | 25.908 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到输入轴中心
9.84 英寸 | 249.936 毫米
底座到输出轴中心
9.84 英寸 | 249.936 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新