DODGE
DODGE
H14C21S20976
DODGE DODGE
描述
DODGE H14C21S20976
Speed Reducer; Inline Type; 200:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 70808In-Lbs Output Torque
制造商部件号
H14C21S20976
BDI部件号
298499
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/H14C21S20976/p/298499
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476448950
重量 / Kilogram
332.96
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Inline
名义减速比
200:1
安装架
213TC/215TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
7.5HP
名义最大输出RPM
8.8
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
ILH
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
12725Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
9.37HP
壳体材料及工艺
Gray Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
8
输出扭矩 数值及单位
70808In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
HB1483 210-CC 209.76 3-5/8" SHFT
重量/磅
670
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 200:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 70808In-Lbs Output Torque
底座到输出轴中心
12.4 英寸 | 314.96 毫米
总宽
20.07 英寸 | 509.778 毫米
输出轴直径
3.625 英寸 | 92.075 毫米
底座到输入轴中心
10.96 英寸 | 278.384 毫米
输出轴长度
6.69 英寸 | 169.926 毫米
总高
20.55 英寸 | 521.97 毫米
螺栓孔直径
1.3 英寸 | 33.02 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
全长
29.55 英寸 | 750.57 毫米