DODGE
DODGE
H16C21S14128
DODGE DODGE
描述
DODGE H16C21S14128
Speed Reducer; Inline Type; 150:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 123914In-Lbs Output Torque
制造商部件号
H16C21S14128
BDI部件号
298529
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/H16C21S14128/p/298529
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476449254
重量 / Kilogram
502.126
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Inline
名义减速比
150:1
安装架
213TC/215TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
20HP
名义最大输出RPM
11.7
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
ILH
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
17770Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
24.35HP
壳体材料及工艺
Gray Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
12
输出扭矩 数值及单位
123914In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
HB1683 210-CC 141.28 4" SHFT
重量/磅
1
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 150:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 123914In-Lbs Output Torque
输出轴直径
4 英寸 | 101.6 毫米
全长
33.96 英寸 | 862.584 毫米
总高
23.92 英寸 | 607.568 毫米
螺栓孔直径
1.54 英寸 | 39.116 毫米
底座到输入轴中心
12.32 英寸 | 312.928 毫米
底座到输出轴中心
13.98 英寸 | 355.092 毫米
输出轴长度
8.27 英寸 | 210.058 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
总宽
22.84 英寸 | 580.136 毫米