HB1083 250-CC 60.90 2-3/8IN SHFT https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-QNTS-IL-CF-S-FT-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJoaU15ODVNekUxTURZeE1ETTVNVE0wTG1wd1p3fGFjODIxM2U1ZjgyNDI3OTYxM2Q3NmFlZDZkOGI1NTYzNTMwNWRkZDc0ZDYyZTE5Nzk3OTJmYjc1MDFmMzM3MWQ
298417 内联轴 

DODGE DODGE

HB1083 250-CC 60.90 2-3/8IN SHFT

描述

DODGE HB1083 250-CC 60.90 2-3/8IN SHFT

Speed Reducer; Inline Type; 60:1 Nominal Ratio; 254TC/256TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-5/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 27438In-Lbs Output Torque

制造商部件号

HB1083 250-CC 60.90 2-3/8IN SHFT

BDI部件号
298417

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476448288
重量 / Kilogram
178.94
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Inline
名义减速比
60:1
安装架
254TC/256TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
29.2
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
ILH
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
6261Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
12.51HP
壳体材料及工艺
Gray Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
29
输出扭矩 数值及单位
27438In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
HB1083 250-CC 60.90 2-3/8" SHFT
重量/磅
326
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 60:1 Nominal Ratio; 254TC/256TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-5/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 27438In-Lbs Output Torque
输出轴长度
4.72 英寸 | 119.888 毫米
底座到输出轴中心
8.86 英寸 | 225.044 毫米
总宽
16.14 英寸 | 409.956 毫米
底座到输入轴中心
8.86 英寸 | 225.044 毫米
输出轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
全长
24 英寸 | 609.6 毫米
总高
16.2 英寸 | 411.48 毫米
输入轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
螺栓孔直径
0.87 英寸 | 22.098 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新