DODGE
DODGE
HB382 56-CC 6.16 1IN SHFT
DODGE DODGE
描述
DODGE HB382 56-CC 6.16 1IN SHFT
Speed Reducer; Inline Type; 6:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 448In-Lbs Output Torque
制造商部件号
HB382 56-CC 6.16 1IN SHFT
BDI部件号
298628
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/HB382-56-CC-6-16-1IN-SHFT/p/298628
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476271497
重量 / Kilogram
14.512
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Inline
名义减速比
6:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
291.7
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
ILH
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
518Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
2.02HP
壳体材料及工艺
Gray Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
284
输出扭矩 数值及单位
448In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
HB382 56-CC 6.16 1" SHFT
重量/磅
31
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 6:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 448In-Lbs Output Torque
螺栓孔直径
0.39 英寸 | 9.906 毫米
输出轴长度
1.97 英寸 | 50.038 毫米
全长
10.95 英寸 | 278.13 毫米
总高
6.845 英寸 | 173.863 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输入轴中心
3.54 英寸 | 89.916 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
总宽
6.61 英寸 | 167.894 毫米
底座到输出轴中心
3.54 英寸 | 89.916 毫米