https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg HB882CN250TC/14.63A1SI2.125X3.94
299034 内联轴 

DODGE DODGE

HB882CN250TC/14.63A1SI2.125X3.94

描述

DODGE HB882CN250TC/14.63A1SI2.125X3.94

Speed Reducer; Inline Type; 14.63:1 Nominal Ratio; 254TC/256TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-5/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 14540In-Lbs Output Torque

制造商部件号

HB882CN250TC/14.63A1SI2.125X3.94

BDI部件号
299034

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475139385
重量 / Kilogram
104.19
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Inline
名义减速比
14.63:1
安装架
254TC/256TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
25HP
名义最大输出RPM
119.6
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
ILH
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
2954Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
27.6HP
壳体材料及工艺
Gray Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
120
输出扭矩 数值及单位
14540In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商内部编号
H8C25S0146
重量/磅
230
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 14.63:1 Nominal Ratio; 254TC/256TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-5/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 14540In-Lbs Output Torque
全长
20.68 英寸 | 525.272 毫米
总高
13.17 英寸 | 334.518 毫米
底座到输出轴中心
7.09 英寸 | 180.086 毫米
总宽
13.07 英寸 | 331.978 毫米
输入轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
输出轴长度
3.94 英寸 | 100.076 毫米
螺栓孔直径
0.69 英寸 | 17.526 毫米
底座到输入轴中心
7.09 英寸 | 180.086 毫米
输出轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新