DODGE
DODGE
HB883 100SEP 57.93 2-1/8IN SHFT
DODGE DODGE
描述
DODGE HB883 100SEP 57.93 2-1/8IN SHFT
Speed Reducer; Inline Type; 50:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 14870In-Lbs Output Torque
制造商部件号
HB883 100SEP 57.93 2-1/8IN SHFT
BDI部件号
299041
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/HB883-100SEP-57-93-2-1-8IN-SHFT/p/299041
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476025045
重量 / Kilogram
109.751
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Inline
名义减速比
50:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
35
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
ILH
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
4856Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
7.13HP
壳体材料及工艺
Gray Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
30
输出扭矩 数值及单位
14870In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
HB883 100SEP 57.93 2-1/8" SHFT
制造商内部编号
H8S10S0579
重量/磅
198
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 50:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 14870In-Lbs Output Torque
输入轴长度
2.36 英寸 | 59.944 毫米
螺栓孔直径
0.69 英寸 | 17.526 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
总宽
13.07 英寸 | 331.978 毫米
底座到输入轴中心
7.09 英寸 | 180.086 毫米
输出轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
底座到输出轴中心
7.09 英寸 | 180.086 毫米
总高
13.17 英寸 | 334.518 毫米
全长
22.72 英寸 | 577.088 毫米
输出轴长度
3.94 英寸 | 100.076 毫米