DODGE
DODGE
HB883CN180TC/129.79A1SI2.125X3.94
DODGE DODGE
描述
DODGE HB883CN180TC/129.79A1SI2.125X3.94
Speed Reducer; Inline Type; 125:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 14870In-Lbs Output Torque
制造商部件号
HB883CN180TC/129.79A1SI2.125X3.94
BDI部件号
298999
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/HB883CN180TC-129-79A1SI2-125X3-94/p/298999
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476295431
重量 / Kilogram
98.866
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Inline
名义减速比
125:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
14
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
ILH
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
4856Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
3.18HP
壳体材料及工艺
Gray Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
13
输出扭矩 数值及单位
14870In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
HB883 180-CC 129.79 2-1/8" SHFT
重量/磅
174
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 125:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 14870In-Lbs Output Torque
输出轴长度
3.94 英寸 | 100.076 毫米
全长
20 英寸 | 508 毫米
输出轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
总宽
13.07 英寸 | 331.978 毫米
底座到输出轴中心
7.09 英寸 | 180.086 毫米
总高
13.17 英寸 | 334.518 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
螺栓孔直径
0.69 英寸 | 17.526 毫米
底座到输入轴中心
7.09 英寸 | 180.086 毫米