NT60-020-0-RM060-6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOSPDRED-NT60-WRM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJnMU1pODVNRGMyTURBMU5qWTJPRFEyTG1wd1p3fDBkOGJhOGUzMWNhMDczNzA0YzIzN2FiNTQxMWMyNzFjMjM5ODRjMjM1ZWQ5OTY0Yzg0OWIxMTczZjJmZTFmMjE
853076 内联轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

NT60-020-0-RM060-6

描述

BOSTON GEAR NT60-020-0-RM060-6

Speed Reducer; Inline Type; 20:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Spur Gear; NT60 Series; Flange Mounted; Anodized Aluminum; Output Torque

制造商部件号

NT60-020-0-RM060-6

BDI部件号
853076

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711237779
重量 / Kilogram
0.862
Product Group - BDI
M02282
品名
NEMATRUE
减速机类型
Inline
名义减速比
20:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Hollow Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
87.5
安装形式
Flange Mounted
传动
Planetary-Spur
制造商系列
NT60
螺栓安装模式
Square
含底座
No
壳体材料及工艺
Anodized Aluminum
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
重量/磅
1.98416
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 20:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Spur Gear; NT60 Series; Flange Mounted; Anodized Aluminum; Output Torque
输出轴直径
0.63 英寸 | 16 毫米
螺栓孔直径
0.197 英寸 | 5 毫米
总宽
2.4 英寸 | 60.96 毫米
全长
4.964 英寸 | 126.088 毫米
输出轴长度
0.846 英寸 | 21.5 毫米
总高
2.4 英寸 | 60.96 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新