BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PL5070-009-0801-12.7
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR PL5070-009-0801-12.7
Speed Reducer; Inline Type; 9:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; PL5 Series; Flange Mounted; 12.7MM Input Shaft Diameter; Nickel Plated 416 Stainless Steel; 120Nm Output Torque
制造商部件号
PL5070-009-0801-12.7
BDI部件号
184103
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/PL5070-009-0801-12-7/p/184103
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0884107165264
重量 / Kilogram
1.611
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
9:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Hollow Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Applicable
名义最大输出RPM
194.4
安装形式
Flange Mounted
传动
Planetary-Helical
制造商系列
PL5
螺栓安装模式
Square
含底座
No
壳体材料及工艺
Nickel Plated 416 Stainless Steel
输出扭矩 数值及单位
120Nm
风扇冷却
No
其它特点
Precision Gearhead | Helical-Helical Gear
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
PL5070-009-0801-12.7
制造商内部编号
P01305
重量/磅
3.086
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 9:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; PL5 Series; Flange Mounted; 12.7MM Input Shaft Diameter; Nickel Plated 416 Stainless Steel; 120Nm Output Torque
总高
2.756 英寸 | 70 毫米
总宽
2.756 英寸 | 70 毫米
螺栓孔直径
0.197 英寸 | 5 毫米
输入轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
输出轴长度
1.122 英寸 | 28.5 毫米
输出轴直径
0.63 英寸 | 16 毫米
全长
4.449 英寸 | 113 毫米