

BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PL5205-070-4150301-35.0
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR PL5205-070-4150301-35.0
Speed Reducer; Inline Type; 70:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; PL5 Series; Flange Mounted; 35MM Input Shaft Diameter; Nickel Plated 416 Stainless Steel; 3300Nm Output Torque
制造商部件号
PL5205-070-4150301-35.0
BDI部件号
184129
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/PL5205-070-4150301-35-0/p/184129
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0884107170060
重量 / Kilogram
35.245
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
70:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Hollow Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Applicable
名义最大输出RPM
25
安装形式
Flange Mounted
传动
Planetary-Helical
制造商系列
PL5
螺栓安装模式
Square
含底座
No
壳体材料及工艺
Nickel Plated 416 Stainless Steel
输出扭矩 数值及单位
3300Nm
风扇冷却
No
其它特点
Precision Gearhead | Helical-Helical Gear
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
PL5205-070-4150301-35.0
制造商内部编号
P01320
重量/磅
77.162
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 70:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; PL5 Series; Flange Mounted; 35MM Input Shaft Diameter; Nickel Plated 416 Stainless Steel; 3300Nm Output Torque
输出轴直径
2.165 英寸 | 55 毫米
全长
13.268 英寸 | 337 毫米
总高
8.071 英寸 | 205 毫米
总宽
8.071 英寸 | 205 毫米
螺栓孔直径
0.472 英寸 | 12 毫米
输入轴直径
1.378 英寸 | 35 毫米
输出轴长度
3.228 英寸 | 82 毫米