W. M. BERG
W. M. BERG
RX18-2
W. M. BERG W. M. BERG
描述
W. M. BERG RX18-2
Speed Reducer; Inline Type; 6:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; RX18 Series; Direct Mounted; 1/4" Input Shaft Diameter; Anodized Aluminum; 7.813In-Lbs Output Torque
制造商部件号
RX18-2
BDI部件号
21463930
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/RX18-2/p/21463930
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210558048
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
6:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
291.7
安装形式
Direct Mounted
制造商系列
RX18
螺栓安装模式
Square
含底座
No
壳体材料及工艺
Anodized Aluminum
输出扭矩 数值及单位
7.813In-Lbs
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
重量/磅
0.4
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 6:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; RX18 Series; Direct Mounted; 1/4" Input Shaft Diameter; Anodized Aluminum; 7.813In-Lbs Output Torque
螺栓孔直径
0.157 英寸 | 4 毫米
总高
1.75 英寸 | 44.45 毫米
总宽
1.75 英寸 | 44.45 毫米
输入轴长度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
输入轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米