DODGE
DODGE
TCR11 129.7
DODGE DODGE
描述
DODGE TCR11 129.7
Speed Reducer; Inline Type; 130:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; TCR11 Series; Base Mounted; 2-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 397In-Lbs Output Torque
制造商部件号
TCR11 129.7
BDI部件号
273325
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/TCR11-129-7/p/273325
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475728299
重量 / Kilogram
1543.6
Product Group - BDI
M02282
品名
MAXUM
减速机类型
Inline
名义减速比
130:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
75HP
名义最大输出RPM
13.5
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
TCR11
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
90.3HP
壳体材料及工艺
Gray Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
13.5
输出扭矩 数值及单位
397In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Concentric | Gray Iron with Cast Internal Walls | Optional Cooling Fan
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
TCR11 129.7 MAXUM CONCENTRIC RED
制造商内部编号
299230
重量/磅
3
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 130:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; TCR11 Series; Base Mounted; 2-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 397In-Lbs Output Torque
底座到输出轴中心
20.75 英寸 | 527.05 毫米
全长
48.65 英寸 | 1235.71 毫米
输出轴长度
11.51 英寸 | 292.354 毫米
底座到输入轴中心
20.75 英寸 | 527.05 毫米
总宽
33.02 英寸 | 838.708 毫米
总高
33.61 英寸 | 853.694 毫米
输入轴长度
4.18 英寸 | 106.172 毫米
螺栓孔直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
输出轴直径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
输入轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米