DODGE
DODGE
TCR12 194.6
DODGE DODGE
描述
DODGE TCR12 194.6
Speed Reducer; Inline Type; 200:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; TCR12 Series; Base Mounted; 2-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 502In-Lbs Output Torque
制造商部件号
TCR12 194.6
BDI部件号
273346
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/TCR12-194-6/p/273346
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475729197
重量 / Kilogram
1906.8
Product Group - BDI
M02282
品名
MAXUM
减速机类型
Inline
名义减速比
200:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
75HP
名义最大输出RPM
8.8
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
TCR12
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
75.7HP
壳体材料及工艺
Gray Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
9
输出扭矩 数值及单位
502In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Concentric | Gray Iron with Cast Internal Walls | Optional Cooling Fan
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
TCR12 194.6 MAXUM CONCENTRIC RED
制造商内部编号
299251
重量/磅
4
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 200:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; TCR12 Series; Base Mounted; 2-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 502In-Lbs Output Torque
输入轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
全长
49.22 英寸 | 1250.188 毫米
底座到输入轴中心
23.38 英寸 | 593.852 毫米
输出轴直径
7 英寸 | 177.8 毫米
输出轴长度
12 英寸 | 304.8 毫米
总宽
34.46 英寸 | 875.284 毫米
总高
37.29 英寸 | 947.166 毫米
螺栓孔直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
底座到输出轴中心
23.38 英寸 | 593.852 毫米
输入轴长度
4.18 英寸 | 106.172 毫米