TCR12 57.67 BS https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODXXXXXX-CR-BCK-STP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmd5TkM4eE1EZzBNVFkzTnpBM01ETTJOaTlKVGtSRVQwUllXRmhZV0ZoZlExSmZRa05MWDFOVVVGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNWI0OWNlOGIwNTlhMTQ2OGI1N2I3NDlhMzY2ZTEzYmExNjVlZjlmOWQ4ZTAyNDY4Mjc0OTNhNGYyN2I1Yjkz
273889 内联轴 

DODGE DODGE

TCR12 57.67 BS

描述

DODGE TCR12 57.67 BS

Speed Reducer; Inline Type; 60:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; TCR12 Series; Base Mounted; 1.999" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 467In-Lbs Output Torque

制造商部件号

TCR12 57.67 BS

BDI部件号
273889

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475729128
重量 / Kilogram
1906.8
Product Group - BDI
M02282
品名
MAXUM
减速机类型
Inline
名义减速比
60:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
200HP
名义最大输出RPM
29.2
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
TCR12
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
242HP
壳体材料及工艺
Gray Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
30.4
输出扭矩 数值及单位
467In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Concentric | With Extended High Speed Shaft | Without External Backstop Assembly | Optional Cooling Fan
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
TCR12 57.67 MAXUM BACKSTOP RED
制造商内部编号
303207
重量/磅
4
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 60:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; TCR12 Series; Base Mounted; 1.999" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 467In-Lbs Output Torque
底座到输出轴中心
23.38 英寸 | 593.852 毫米
总宽
34.46 英寸 | 875.284 毫米
螺栓孔直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
全长
55.1 英寸 | 1399.54 毫米
输入轴长度
3.75 英寸 | 95.25 毫米
底座到输入轴中心
23.38 英寸 | 593.852 毫米
总高
37.29 英寸 | 947.166 毫米
输出轴直径
7 英寸 | 177.8 毫米
输出轴长度
12 英寸 | 304.8 毫米
输入轴直径
1.999 英寸 | 50.775 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新