https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg TCR60 105.9
20505983 内联轴 

DODGE DODGE

TCR60 105.9

描述

DODGE TCR60 105.9

Speed Reducer; Inline Type; 105.9:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; TCR60 Series; Base Mounted; 1-1/4" Input Shaft Diameter; Rugged Ductile Iron; Output Torque

制造商部件号

TCR60 105.9

BDI部件号
20505983

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476923686
重量 / Kilogram
228.77
Product Group - BDI
M02282
品名
MAXUM XTR
减速机类型
Inline
名义减速比
105.9:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
16.5
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
TCR60
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
含底座
Yes
壳体材料及工艺
Rugged Ductile Iron
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Concentric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商内部编号
268769
重量/磅
505
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 105.9:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; TCR60 Series; Base Mounted; 1-1/4" Input Shaft Diameter; Rugged Ductile Iron; Output Torque
底座到输出轴中心
10.6 英寸 | 269.24 毫米
输出轴长度
5.5 英寸 | 139.7 毫米
全长
24.32 英寸 | 617.728 毫米
输入轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
总宽
18.7 英寸 | 474.98 毫米
输入轴长度
3.06 英寸 | 77.724 毫米
底座到输入轴中心
10.6 英寸 | 269.24 毫米
总高
17.74 英寸 | 450.596 毫米
螺栓孔直径
1.06 英寸 | 26.924 毫米
输出轴直径
2.75 英寸 | 69.85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新