VT006-028-0 STANDARD COMPONENTS https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOSPDRED-VT006-WORM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJoalpTODVOamMyTURNNU1UVTVPRE00TG1wd1p3fGUzMmY5NDc2ZGE1YWNjZGViZjExOWFmM2E4MDcxODdhZDgyN2RiNzYyZWRiNWUwMTNkZTczMDhmM2FkYzA0MjA
847431 内联轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

VT006-028-0 STANDARD COMPONENTS

描述

BOSTON GEAR VT006-028-0 STANDARD COMPONENTS

Speed Reducer; Inline Type; 28:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; VT006 Series; Direct Mounted; Stainless Steel; Output Torque

制造商部件号

VT006-028-0 STANDARD COMPONENTS

BDI部件号
847431

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711154014
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
M02282
品名
VALUETRUE
减速机类型
Inline
名义减速比
28:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Hollow Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
62.5
安装形式
Direct Mounted
传动
Planetary-Helical
制造商系列
VT006
螺栓安装模式
Square
含底座
No
壳体材料及工艺
Stainless Steel
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
重量/磅
5.51155
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 28:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; VT006 Series; Direct Mounted; Stainless Steel; Output Torque
总高
2.402 英寸 | 61 毫米
输出轴直径
0.63 英寸 | 16 毫米
输出轴长度
1.142 英寸 | 29 毫米
总宽
2.402 英寸 | 61 毫米
螺栓孔直径
0.22 英寸 | 5.6 毫米
全长
6.039 英寸 | 153.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新