XT060-004-0-RM060-28A https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOSPDRED-XT060-WRM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJoaVppODVNRGMyTURBNE1qSXlOelV3TG1wd1p3fGI5YTk2NGVhYmI1YjBlMDk4Yjg1YzYxYzgzNTdlOTY4Y2UxYWZhOThhYzY3ZDllOWQxMDY2ZjY5ZGU3ZWI2YTg
853271 内联轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

XT060-004-0-RM060-28A

描述

BOSTON GEAR XT060-004-0-RM060-28A

Speed Reducer; Inline Type; 4:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Spur Gear; XT060 Series; Direct Mounted; Anodized Aluminum; Output Torque

制造商部件号

XT060-004-0-RM060-28A

BDI部件号
853271

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711245514
重量 / Kilogram
0.998
Product Group - BDI
M02282
品名
XTRUE
减速机类型
Inline
名义减速比
4:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Hollow Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
437.5
安装形式
Direct Mounted
传动
Planetary-Spur
制造商系列
XT060
螺栓安装模式
Square
含底座
No
壳体材料及工艺
Anodized Aluminum
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
重量/磅
2.20462
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 4:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Spur Gear; XT060 Series; Direct Mounted; Anodized Aluminum; Output Torque
输出轴长度
1.26 英寸 | 32 毫米
总高
3.15 英寸 | 80.01 毫米
总宽
3.15 英寸 | 80.01 毫米
输出轴直径
0.551 英寸 | 14 毫米
全长
4.606 英寸 | 116.988 毫米
螺栓孔直径
0.197 英寸 | 5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新