276109 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESRACSRY-S-WRM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJobE9DODVNRGMzTmpVME9UYzROVGt3TG1wd1p3fGQ4OWUwOWY0MWNhNmYxOWQzZGFlNTIyYjA1Nzk1NTE2ZDljYWY1NGQ4NTVkZTFmZThkODY5OGYxYjk5NTg3ZDM
285273 减速机配件 

MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS

276109

描述

MASTER POWER TRANS 276109

Worm Shaft; For Reducer Part Number MASTER COMBOGEAR C262B | C262S | C262T; COMBINATION TIGEAR; 80 To 1 Ratio

制造商部件号

276109

BDI部件号
285273

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
最低订购量
EAN条码
0887726254579
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Worm Shaft
减速机件号
MASTER COMBOGEAR C262B | C262S | C262T
英寸 - 公制
Inch
其它特点
COMBINATION TIGEAR | 80 To 1 Ratio
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Shaft
关键字串
Worm
制造商内部编号
6276109
重量/磅
0.00441
详细描述
Worm Shaft; For Reducer Part Number MASTER COMBOGEAR C262B | C262S | C262T; COMBINATION TIGEAR; 80 To 1 Ratio