MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
2IN DIA X 23-1/2IN OAL TXT2 DRIVE SHAFT
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 2IN DIA X 23-1/2IN OAL TXT2 DRIVE SHAFT
Drive Shaft; 2" Diameter; 23-1/2" Length; For TXT2 Series Torque Arm Shaft Reducer
制造商部件号
2IN DIA X 23-1/2IN OAL TXT2 DRIVE SHAFT
BDI部件号
23341130
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/2IN-DIA-X-23-1-2IN-OAL-TXT2-DRIVE-SHAFT/p/23341130
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02302
名称
Shaft
关键字串
Drive
产品明细
Drive Shaft
产品规格
2" Diameter; 23-1/2" Length
详细描述
Drive Shaft; 2" Diameter; 23-1/2" Length; For TXT2 Series Torque Arm Shaft Reducer