BROWNING
BROWNING
34AP IP SHAFT 18MM
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 34AP IP SHAFT 18MM
Input Shaft; For Reducer Part Number CBN3000 | OTN3000; 18MM Size
制造商部件号
34AP IP SHAFT 18MM
BDI部件号
360545
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/34AP-IP-SHAFT-18MM/p/360545
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460535937
重量 / Kilogram
1.735
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Input Shaft
减速机件号
CBN3000 | OTN3000
英寸 - 公制
Metric
其它特点
18MM Size
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Shaft
关键字串
Input
制造商内部编号
KS0137
重量/磅
3.82502
详细描述
Input Shaft; For Reducer Part Number CBN3000 | OTN3000; 18MM Size