BROWNING
BROWNING
BGP20 22-34
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING BGP20 22-34
Belt Guard; For Reducer Part Number BGP20 22-34; Torque Taper Bushing; Standard Bearing
制造商部件号
BGP20 22-34
BDI部件号
358909
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/BGP20-22-34/p/358909
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460591292
重量 / Kilogram
29.056
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Belt Guard
减速机件号
BGP20 22-34
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Torque Taper Bushing | Standard Bearing
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Guard
关键字串
Belt
制造商内部编号
XX9502
重量/磅
64.05744
详细描述
Belt Guard; For Reducer Part Number BGP20 22-34; Torque Taper Bushing; Standard Bearing