BROWNING
BROWNING
S3K 37 PRI PINION S38 250
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING S3K 37 PRI PINION S38 250
Primary Pinion; For Reducer Part Number CBN3000 | OTN3000
制造商部件号
S3K 37 PRI PINION S38 250
BDI部件号
360346
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/S3K-37-PRI-PINION-S38-250/p/360346
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460597324
重量 / Kilogram
1.311
Product Group - BDI
M02282
部件类型
Primary Pinion
减速机件号
CBN3000 | OTN3000
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Pinion
关键字串
Primary
制造商内部编号
RCC700KV11
重量/磅
3.50314
详细描述
Primary Pinion; For Reducer Part Number CBN3000 | OTN3000
