MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
000DR3A 11.4 A1 STD
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 000DR3A 11.4 A1 STD
Speed Reducer; APG; Parallel; 11.4:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 150 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
000DR3A 11.4 A1 STD
BDI部件号
289326
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/000DR3A-11-4-A1-STD/p/289326
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726184258
重量 / Kilogram
35.38
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
11.4:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
153.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
150
传动
Helical
制造商系列
DR3
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1240Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
7HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
2750In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
DR3A 11.4 A1 APG REDUCER
制造商内部编号
6R86053
重量/磅
62
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 11.4:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 150 Output RPM; Direct Mounted; Helical
中心距
0.98 英寸 | 24.892 毫米
底座到输出轴中心
5.37 英寸 | 136.398 毫米
底座到输入轴中心
4.39 英寸 | 111.506 毫米
总高
8.75 英寸 | 222.25 毫米
螺栓孔直径
0.44 英寸 | 11.176 毫米
总宽
8.25 英寸 | 209.55 毫米
全长
16.94 英寸 | 430.276 毫米
名义中心距
0.98 英寸 | 24.892 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
输出轴长度
2.51 英寸 | 63.754 毫米
输入轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
输入轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米