000DR8A 11.4 A1 STD https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-APG-SPRT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJobVlTODVNRGMzTURnNU1EYzFNak13TG1wd1p3fGM3N2IyYWNhZDhlM2U1NjY1NzJlZDc5ZGQ1NWJjMDEwY2IzNWUwMzQzMjg4YmI2YTA5YjUxMjkxMTNkZDRkYmU
289374 平行轴 

MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS

000DR8A 11.4 A1 STD

描述

MASTER POWER TRANS 000DR8A 11.4 A1 STD

Speed Reducer; APG; Parallel; 11.4:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 152 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

000DR8A 11.4 A1 STD

BDI部件号
289374

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
最低订购量
EAN条码
0887726184647
重量 / Kilogram
362.874
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
11.4:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
150HP
名义最大输出RPM
153.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
152
传动
Helical
制造商系列
DR8
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
5700Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
178HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
70095In-Lbs
风扇冷却
Yes
其它特点
Double Reduction | 7.98 Inch Dia Fan Shroud
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
DR8A 11.4 A1 APG REDUCER
制造商内部编号
6R86103
重量/磅
754
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 11.4:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 152 Output RPM; Direct Mounted; Helical
输出轴直径
3.625 英寸 | 92.075 毫米
总宽
18.25 英寸 | 463.55 毫米
底座到输出轴中心
15.21 英寸 | 386.334 毫米
名义中心距
3.79 英寸 | 96.266 毫米
输入轴长度
2.4 英寸 | 60.96 毫米
中心距
3.79 英寸 | 96.266 毫米
总高
24.36 英寸 | 618.744 毫米
底座到输入轴中心
11.42 英寸 | 290.068 毫米
螺栓孔直径
1.31 英寸 | 33.274 毫米
输出轴长度
7.25 英寸 | 184.15 毫米
全长
39.21 英寸 | 995.934 毫米
输入轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新