011-190-0019 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBNSGRUNIT-011-190-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmcwTkM4eE1EYzNNamd3TXpjeE5URXdNaTlKVGtSQ1RsTkhVbFZPU1ZSZk1ERXhYekU1TUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDNlZWViOTZlZDQ2MjE1OTc1YWIwYTdkMDg2ZTI2NTJiNTc4ZTJmMmE1ODljNGZiMzQ4MTIzYjZlMDM5YTgyYWU
21436984 平行轴 

BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG

011-190-0019

描述

BISON GEAR & ENG 011-190-0019

Gear Unit; Parallel; 18.9:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 95 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur

制造商部件号

011-190-0019

BDI部件号
21436984

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BISON GEAR & ENGINEERING
最低订购量
EAN条码
0845171000202
重量 / Kilogram
2.832
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
18.9:1
安装架
Not Available
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
92.6
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
95
传动
Helical-Spur
制造商系列
100
安装位置
Wall
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
225Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Gloss Black Die Cast Aluminum
输出扭矩 数值及单位
30In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | F Insulation Class | Optional 28 Inch Dia Footplate and J-Boxes
千瓦KW(如含电机)
0.05HP
电机封闭形式(如含电机)
TENV
电机电压(如含电机)
90VDC
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
重量/磅
6.25
详细描述
Gear Unit; Parallel; 18.9:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 95 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
总宽
3.6 英寸 | 91.44 毫米
全长
8.8 英寸 | 223.52 毫米
中心距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10.008 毫米
总高
3.6 英寸 | 91.44 毫米
输出轴长度
1 英寸 | 25.4 毫米
名义中心距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
输出轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新