BISON GEAR & ENG
BISON GEAR & ENG
011-190-0186
BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG
描述
BISON GEAR & ENG 011-190-0186
Gear Unit; Parallel; 185.5:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 10 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
制造商部件号
011-190-0186
BDI部件号
21579787
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/011-190-0186/p/21579787
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0845171000271
重量 / Kilogram
2.832
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
185.5:1
安装架
Not Available
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
9.4
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
10
传动
Helical-Spur
制造商系列
100
安装位置
Wall
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
85Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Gloss Black Die Cast Aluminum
输出扭矩 数值及单位
100In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Four Reduction | F Insulation Class | Optional 28 Inch Dia Footplate and J-Boxes
千瓦KW(如含电机)
0.025HP
电机封闭形式(如含电机)
TENV
电机电压(如含电机)
90VDC
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
重量/磅
6.25
详细描述
Gear Unit; Parallel; 185.5:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 10 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10.008 毫米
总高
3.6 英寸 | 91.44 毫米
输出轴长度
1 英寸 | 25.4 毫米
输出轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义中心距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
全长
8.75 英寸 | 222.25 毫米
中心距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
总宽
3.6 英寸 | 91.44 毫米