BISON GEAR & ENG
BISON GEAR & ENG
011-336-4043
BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG
描述
BISON GEAR & ENG 011-336-4043
Gear Unit; Parallel; 42.9:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 42 Output RPM; Direct Mounted
制造商部件号
011-336-4043
BDI部件号
22495626
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/011-336-4043/p/22495626
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0845171000653
重量 / Kilogram
8.85
Product Group - BDI
M02182
减速机类型
Parallel
名义减速比
42.9:1
安装架
Not Available
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
40.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
42
制造商系列
336
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
200Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Gloss Black Die Cast Aluminum
输出扭矩 数值及单位
300In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Lubrication Lifetime Oil Bath
千瓦KW(如含电机)
0.25HP
电机封闭形式(如含电机)
TENV
电机电压(如含电机)
90VDC
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
重量/磅
19.5
详细描述
Gear Unit; Parallel; 42.9:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 42 Output RPM; Direct Mounted
总高
6.23 英寸 | 158.242 毫米
螺栓孔直径
0.28 英寸 | 7.112 毫米
总宽
4.08 英寸 | 103.632 毫米
底座到输出轴中心
3.5 英寸 | 88.9 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
输出轴长度
1.41 英寸 | 35.814 毫米
全长
14.27 英寸 | 362.458 毫米
输出轴直径
0.62 英寸 | 15.748 毫米



